Comment utiliser des bagues d'étanchéité
avec des roulements ?
Pour les applications comportant un arbre rotatif, il est nécessaire d'utiliser un roulement. La plupart des roulements doivent être lubrifiés pour fonctionner parfaitement. Les lubrifiants les plus courants sont la graisse et l'huile (lubrification par bain d'huile).
Remplacement des bagues d'étanchéité
Il est bien sûr important pour la durée de vie du produit que la graisse ou l’huile reste dans le corps du palier. Par ailleurs, il n’y a aucun intérêt à laisser couler la graisse ou l'huile, dont certaines peuvent être onéreuses. Pour éviter cela, il est nécessaire d'utiliser des bagues d'étanchéité.
Lorsqu'une bague d'étanchéité doit être remplacée, il est fort probable que le roulement qui la protège doive également l'être. Il est donc judicieux de vérifier l'état du roulement lors du remplacement de la bague d'étanchéité. Si le roulement et/ou la bague d'étanchéité ne sont pas remplacés à temps, ils peuvent se détériorer et des fuites peuvent se produire.
Lors du remplacement de la bague d'étanchéité, il convient de choisir le bon matériau. La sélection du matériau dépend de votre application. Nous avons le plaisir de vous expliquer quel composant convient le mieux à votre application. Pour les bagues d'étanchéité, les matériaux NBR ou Viton (FKM) sont préférables.
NBR
Recherchez-vous un caoutchouc adapté aux huiles et aux graisses standard ? Alors le NBR est certainement le bon choix. Le NBR est la solution idéale pour la plupart des applications classiques. Ce composant en caoutchouc convient aux applications dont la température est comprise entre -35 °C et 100 °C. Il faut toutefois s'assurer que ce matériau n'est pas en contact avec la lumière du soleil !
Viton (FKM)
Les bagues d'étanchéité Viton (FKM) offrent une large résistance chimique et sont également très résistantes à la détérioration. Ce matériau peut être utilisé dans des applications dont la température est comprise entre -15 °C et 180 °C.
Autres matériaux
Les matériaux ci-dessus ne correspondent pas à votre application ? Il existe également d'autres matériaux. Les bagues d'étanchéité peuvent aussi être fabriquées dans des matériaux comme l'EPDM ou le VMQ (silicone).
Vous n'êtes pas totalement satisfait de votre choix ? Vous ne trouvez pas la bonne dimension ou le matériau adapté ? Vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas à nous contacter. Nos spécialistes sont prêts à vous aider !