ProductPage

LSFE Tige filetée avec deux écrous A193 B7/A194 Gr. 2H

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Matériau: Acier
Catégorie de qualité: A193 B7 / A194 2H
Revêtement du surface: Non-traité
Dimension de filetage (in): 1"
Longueur (mm): 185
Longueur (in): 7.1/4"
Type de filetage: 8UN
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Tige filetée avec deux écrous A193 B7/A194 2H 1"x185 LSFE Tige filetée avec deux écrous A193 B7/A194 2H 1"x185 Numéro d`article ERIKS: 13204203
 
Prix (Par Unité):
8,40 €
Matériau: Acier
Catégorie de qualité: A193 B7 / A194 2H
Revêtement du surface: Non-traité
Dimension de filetage (in): 1"
Longueur (mm): 185
Longueur (in): 7.1/4"
Type de filetage: 8UN
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)