ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72837ST Acier Type entre-brides avec joint toriques PN40

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Tables
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0619
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides avec joint toriques
Classe de pression: PN40
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint: NBR
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72837ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides avec joint toriques DN50 Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72837ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides avec joint toriques DN50 Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 Numéro d`article ERIKS: 14471888
 
Prix (Par Unité):
203,60 €
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72837ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides avec joint toriques DN65 Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72837ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides avec joint toriques DN65 Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 Numéro d`article ERIKS: 14471889
 
Prix (Par Unité):
221,60 €
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72837ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides avec joint toriques DN80 Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72837ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides avec joint toriques DN80 Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 Numéro d`article ERIKS: 14471890
 
Prix (Par Unité):
323,20 €
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72837ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides avec joint toriques DN100 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72837ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides avec joint toriques DN100 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d`article ERIKS: 14471891
 
Prix (Par Unité):
277,60 €
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72837ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides avec joint toriques EN (DIN) DN125 Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72837ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides avec joint toriques EN (DIN) DN125 Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 Numéro d`article ERIKS: 14471892
 
Prix (Par Unité):
435,20 €
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72837ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides avec joint toriques DN150 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72837ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides avec joint toriques DN150 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d`article ERIKS: 14471893
 
Prix (Par Unité):
514,80 €
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72837ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides avec joint toriques DN200 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72837ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides avec joint toriques DN200 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d`article ERIKS: 14471894
 
Prix (Par Unité):
746,40 €
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72837ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides avec joint toriques DN250 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72837ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides avec joint toriques DN250 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d`article ERIKS: 14471895
 
Prix (Par Unité):
1 172,80 €
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72837ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides avec joint toriques DN300 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72837ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides avec joint toriques DN300 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d`article ERIKS: 14471896
 
Prix (Par Unité):
1 677,60 €
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0619
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides avec joint toriques
Classe de pression: PN40
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint: NBR
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)