ProductPage

Compensateur type 50 PLUS couleur noir - CR - paroi interne polyamide - brides - acier - modèle « A »

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Legende des couleurs  (PDF)
Présentation du produit

Code de couleur: Noir
Longueur totale (mm): 130
Type: 50 PLUS
Pression de service max. à 20 °C (bar): 16
Résistance au vide à 20 °C (%): 20
Exécution avec limiteur de mouvement: Non
Matériau de la paroi intérieur du soufflet: CR (Néoprène)
Largeur nominale
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Compensateur 50 PLUS noir/CR PN40 acier coulé 'A' DN40 Compensateur 50 PLUS noir/CR PN40 acier coulé 'A' DN40 Numéro d`article ERIKS: 10040465
 
Prix (Par Unité):
873,85 €
Compensateur 50 PLUS noir/CR PN10 acier coulé 'A' DN50 Compensateur 50 PLUS noir/CR PN10 acier coulé 'A' DN50 Numéro d`article ERIKS: 10040466
 
Prix (Par Unité):
873,85 €
Compensateur 50 PLUS noir/CR PN10 acier coulé 'A' DN65 Compensateur 50 PLUS noir/CR PN10 acier coulé 'A' DN65 Numéro d`article ERIKS: 10040467
 
Prix (Par Unité):
364,67 €
Compensateur 50 PLUS noir/CR PN10 acier coulé 'A' DN80 Compensateur 50 PLUS noir/CR PN10 acier coulé 'A' DN80 Numéro d`article ERIKS: 10040468
 
Prix (Par Unité):
180,69 €
Compensateur 50 PLUS noir/CR PN10 acier coulé 'A' DN150 Compensateur 50 PLUS noir/CR PN10 acier coulé 'A' DN150 Numéro d`article ERIKS: 10040471
 
Prix (Par Unité):
226,67 €
Compensateur 50 PLUS noir/CR PN10 acier coulé 'A' DN100 Compensateur 50 PLUS noir/CR PN10 acier coulé 'A' DN100 Numéro d`article ERIKS: 10040469
 
Prix (Par Unité):
175,78 €
Compensateur 50 PLUS noir/CR PN10/16 acier coulé 'A' DN300 Compensateur 50 PLUS noir/CR PN10/16 acier coulé 'A' DN300 Numéro d`article ERIKS: 11070230
 
Prix (Par Unité):
519,05 €
Code de couleur: Noir
Longueur totale (mm): 130
Type: 50 PLUS
Pression de service max. à 20 °C (bar): 16
Résistance au vide à 20 °C (%): 20
Exécution avec limiteur de mouvement: Non
Matériau de la paroi intérieur du soufflet: CR (Néoprène)
Largeur nominale
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)