ProductPage

WILLBRANDT Compensateur type 49 vert, pour produits chimiques Hypalon 25 bar, L = 100/110 mm, brides acier

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Code de couleur: Vert
Longueur totale (mm)
Type: 49
Pression de service max. à 20 °C (bar)
Résistance au vide à 20 °C (%): 20
Exécution avec limiteur de mouvement: Non
Matériau de la paroi intérieur du soufflet: CSM (Hypalon)
Largeur nominale
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Compensateur 49 vert PN40 acier coulé 'A' DN32 WILLBRANDT Compensateur 49 vert PN40 acier coulé 'A' DN32 Numéro d`article ERIKS: 10040149
 
Prix (Par Unité):
364,32 €
Compensateur 49 vert PN40 acier coulé 'A' DN40 WILLBRANDT Compensateur 49 vert PN40 acier coulé 'A' DN40 Numéro d`article ERIKS: 10040150
 
Prix (Par Unité):
372,62 €
Compensateur 49 vert PN16 acier coulé 'A' DN50 WILLBRANDT Compensateur 49 vert PN16 acier coulé 'A' DN50 Numéro d`article ERIKS: 10040151
 
Prix (Par Unité):
393,31 €
Compensateur 49 vert PN16 acier coulé 'A' DN65 WILLBRANDT Compensateur 49 vert PN16 acier coulé 'A' DN65 Numéro d`article ERIKS: 10040152
 
Prix (Par Unité):
407,11 €
Compensateur 49 vert PN16 acier coulé 'A' DN80 WILLBRANDT Compensateur 49 vert PN16 acier coulé 'A' DN80 Numéro d`article ERIKS: 10040153
 
Prix (Par Unité):
448,51 €
Compensateur 49 vert PN16 acier coulé 'A' DN100 WILLBRANDT Compensateur 49 vert PN16 acier coulé 'A' DN100 Numéro d`article ERIKS: 10040154
 
Prix (Par Unité):
511,98 €
Compensateur 49 vert PN16 acier coulé 'A' DN125 WILLBRANDT Compensateur 49 vert PN16 acier coulé 'A' DN125 Numéro d`article ERIKS: 10040155
 
Prix (Par Unité):
560,29 €
Compensateur 49 vert PN16 acier coulé 'A' DN150 WILLBRANDT Compensateur 49 vert PN16 acier coulé 'A' DN150 Numéro d`article ERIKS: 10040156
 
Prix (Par Unité):
619,64 €
Compensateur 49 vert PN10 acier coulé 'A' DN200 WILLBRANDT Compensateur 49 vert PN10 acier coulé 'A' DN200 Numéro d`article ERIKS: 10040158
 
Prix (Par Unité):
735,54 €
Compensateur 49 vert PN10 acier coulé 'A' DN250 WILLBRANDT Compensateur 49 vert PN10 acier coulé 'A' DN250 Numéro d`article ERIKS: 10040159
 
Prix (Par Unité):
845,95 €
Code de couleur: Vert
Longueur totale (mm)
Type: 49
Pression de service max. à 20 °C (bar)
Résistance au vide à 20 °C (%): 20
Exécution avec limiteur de mouvement: Non
Matériau de la paroi intérieur du soufflet: CSM (Hypalon)
Largeur nominale
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant