ProductPage
PCE

HELLERMANN TYTON Assortiment de gaines thermorétractables noires et transparentes 385 pièces type 5653

Article ERIKS # :    

 
Ce produit n'est plus disponible 

Documentation produit

Document Type de ficher

Modèle : en polyoléfine (PEX) réticulé par irradiation, rapport de rétrécissement 3:1.
Catégorie d'isolation conforme à la norme VDE 0530, rigidité diélectrique conforme à la norme ASTM D 2671.
Exempte de silicone, insensible au cuivre, largement résistant aux UV, aux solvants, aux acides et aux lessives alcalines. Livraison en coffret synthétique.
Applications : idéal pour isoler, pour le marquage de couleur et comme protection anticoque dans l'électronique et la confection de câbles.
385 gaines. Noires et transparentes, paroi extérieure à autoextinction (à l'exception des gaines flexibles thermorétractables transparentes). Les gaines flexibles sont munies d'une colle intérieure thermofusible, elles protègent contre l'humidité et sont donc idéales pour l'extérieur.
Composition du jeu :
100 gaines,      3,0 mm de Ø, longueur 40 mm, épaisseur de paroi 1,00 mm
100 gaines,      3,0 mm de Ø, longueur 50 mm, épaisseur de paroi 1,00 mm
60 gaines,      6,0 mm de Ø, longueur 35 mm, épaisseur de paroi 1,10 mm
40 gaines,      6,0 mm de Ø, longueur 50 mm, épaisseur de paroi 1,10 mm
30 gaines,      12,0 mm de Ø, longueur 65 mm, épaisseur de paroi 1,70 mm
45 gaines,      12,0 mm de Ø, longueur 100 mm, épaisseur de paroi 1,70 mm
10 gaines,      24,0 mm de Ø, longueur 200 mm, épaisseur de paroi 2,50 mm