HELLERMANN TYTON Assortiment multicolore de gaines thermorétractables 975 pièces type 5653
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/hellermann_tyton.jpg)
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Modèle : en polyoléfine (PEX) réticulé par irradiation, rapport de rétrécissement 3:1.
Catégorie d'isolation conforme à la norme VDE 0530, rigidité diélectrique conforme à la norme ASTM D 2671.
Exempte de silicone, insensible au cuivre, largement résistant aux UV, aux solvants, aux acides et aux lessives alcalines. Livraison en coffret synthétique.
Applications : idéal pour isoler, pour le marquage de couleur et comme protection anticoque dans l'électronique et la confection de câbles.
Composition du jeu :
150 gaines, 1,5 mm de Ø, longueur 40 mm, épaisseur de paroi 0,45 mm
200 gaines, 3,0 mm de Ø, longueur 40 mm, épaisseur de paroi 0,55 mm
300 gaines, 3,0 mm de Ø, longueur 50 mm, épaisseur de paroi 0,55 mm
250 gaines, 6,0 mm de Ø, longueur 60 mm, épaisseur de paroi 0,70 mm
45 gaines, 12,0 mm de Ø, longueur 100 mm, épaisseur de paroi 0,70 mm
20 gaines, 12,0 mm de Ø, longueur 170 mm, épaisseur de paroi 0,70 mm
10 gaines, 24,0 mm de Ø, longueur 200 mm, épaisseur de paroi 1,00 mm