ProductPage

THOMAS & BETTS Serre-câbles Twist-tail noir

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau
Catégorie de qualité: PA 6.6
Couleur: Noir
Largeur de la bande (mm): 4.7
Longueur de ruban (mm)
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau (mm): 265
Résistance à la traction (N): 1471
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Twist Tail 358x4,7 noir THOMAS & BETTS Twist Tail 358x4,7 noir Numéro d`article ERIKS: 12156989

Article de catalogue 1: TT-14-30-0-L-EU

 
Ce produit n'est plus disponible 
Twist Tail 181x4,7 noir THOMAS & BETTS Twist Tail 181x4,7 noir Numéro d`article ERIKS: 12156985

Article de catalogue 1: TT-7-30-0-L-EU

 
Ce produit n'est plus disponible 
Matériau
Catégorie de qualité: PA 6.6
Couleur: Noir
Largeur de la bande (mm): 4.7
Longueur de ruban (mm)
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau (mm): 265
Résistance à la traction (N): 1471
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)