PHILIPS Lampe fluorescente 36W/840 120cm
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Puissance de la lampe : 36 W
Socle : G13
Indice de rendu des couleurs CRI : 80-89
Température de couleur : 4000 K
Forme de la lampe : torche
Couleur de la lumière : 840
Flux lumineux : 3350 lm
Efficacité lumineuse : 93 lm/W
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 : neutre 3 300 à 5 300 K
Diamètre du tube : 28 mm
Longueur : 1213.6 mm
Couleur : blanc 840
Allumage rapide : Oui
Utilisation sans starter : Non
Classe d’efficacité énergétique : A
Consommation d’énergie pondérée pour 1 000 heures : 42 kwh