BRENNENSTUHL Bloc multiprise avec câble et fiche FI
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Bloc multiprise
Abréviation des qualités de câble
H 05 V V-F 3 G1,5
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Application
H = conduite harmonisé
A = conduite nationale reconnue
2 tension nominale V
03 = 300/300 V
05 = 300/500 V
07 = 450/750 V
3 enveloppes isolantes
V = PVC
R = caoutchouc naturel ou synthétique
S = caoutchouc silicone
B = caoutchouc synthétique
4 gaine
V = PVC
R = caoutchouc naturel ou synthétique
N = caoutchouc néoprène
J = lacis de fibres de verre
T = lacis textile
Q = polyuréthane
5 type de conducteur
U = conducteur rond à 1 fil
R = conducteur rond à plusieurs fils
K = fils fins pour installation fixe
F = fils fins pour installations mobiles
H = fils très fins pour installations mobiles
Y = conducteur hélicoïdal
6 nombre de fils
7 conducteur de protection
G = avec fil vert/jaune
X = sans fil vert/jaune
8 section du conducteur
• Particulièrement robuste : plastique de qualité supérieure, incassable et résistant aux chocs
• Surface d'appui large
• 5 prises à contact de protection avec espacements plus grands dans une disposition à 45° et bague d'étanchéité, clapets à fermeture automatique protégés contres les projections d'eau
• Au choix avec ou sans interrupteur différentiel 30 mA comme protection contre les accidents électriques dangereux
• Interrupteur marche/arrêt lumineux
• Étrier pour suspendre et fixer
• Indice de protection IP 44
• Adapté pour l'intérieur, l'extérieur et les conditions difficiles sur les chantiers