BRENNENSTUHL Boîtier de dérivation
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Distributeur de courant
• Modèle :
Modèle robuste, portatif, en matière plastique anti-chocs et protégée contre les projections d'eau, avec châssis en tube d'acier galvanisé.
• Diverses possibilités de raccordement
4 prises de courant sécurisées 230 V/16 A, réparties sur les 3 phases, avec clapets à fermeture automatique protégés contre les projections d'eau, 2 prises CEE 400 V/16 A ainsi qu'1 fiche CEE 400 V/16 A, 5 pôles. Le câble est résistant à l'huile.
• Indice de protection IP 44.
• Application :
Pour l'utilisation à l'intérieur et sur les chantiers ainsi qu'une utilisation prolongée à l'extérieur.
BRENNENSTUHL
Bloc multiprise, 6 emplacements H05VV- F3G1,5 3m Premium-Line USB
Numéro d`article ERIKS: 14594341
Article de catalogue 1: 90170020 |
Prix (Par Unité):
51,58 €
|