FORMAT Enrouleur de câble en plastique IP44 avec câble en néoprène
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Enrouleur de câble, type néoprène H07 RN-F 3G1,5 et 3G2,5
Abréviation des qualités de câble
H 05 V V-F 3 G1,5
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Application
H = conduite harmonisé
A = conduite nationale reconnue
2 tension nominale V
03 = 300/300 V
05 = 300/500 V
07 = 450/750 V
3 enveloppes isolantes
V = PVC
R = caoutchouc naturel ou synthétique
S = caoutchouc silicone
B = caoutchouc synthétique
4 gaine
V = PVC
R = caoutchouc naturel ou synthétique
N = caoutchouc néoprène
J = lacis de fibres de verre
T = lacis textile
Q = polyuréthane
5 type de conducteur
U = conducteur rond à 1 fil
R = conducteur rond à plusieurs fils
K = fils fins pour installation fixe
F = fils fins pour installations mobiles
H = fils très fins pour installations mobiles
Y = conducteur hélicoïdal
6 nombre de fils
7 conducteur de protection
G = avec fil vert/jaune
X = sans fil vert/jaune
8 section du conducteur
• Particulièrement robuste
En plastique spécial hautement résistant.
Structure porteuse galvanisée.
• 3 prises de courant à contact de protection
Clapets à fermeture automatique, protégés contre les projections d'eau.
• Protection contre les surchauffes
Le voyant de contrôle s'allume en cas de surcharge.
Homologué pour les conditions difficiles conformément à la norme VDE 0100 partie 704.
• Déroulement et enroulement sûrs
Guidage de câble sur la poignée.
• Indice de protection IP 44.
• Utilisable dedans comme dehors ainsi que dans des conditions de travail difficiles sur des chantiers
FORMAT
Enrouleur de câble en plastique 40 m H07RN-F3G1,5
Numéro d`article ERIKS: 12532249
Article de catalogue 1: 90060005 Article de catalogue 2: 90060005 |
Prix (Par Unité):
102,06 €
|