SCANGRIP Lampe torche système modulaire LINE LIGHT IP67
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/scangrip.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Système modulaire pour baladeuses LINE LIGHT
Modèle : lampes à tube particulièrement élancées avec boîtiers en plastique protégés contre les projections d'eau. Angle de lumière focalisé de 75° pour un éclairage puissant de la zone de travail.
Applications : pour répondre aux exigences individuelles d'éclairage dans l'industrie et l'artisanat. Sélection des baladeuses dans les longueurs désirées, de l'alimentation secteur en fonction du nombre de watts nécessaires par lampe ou par faisceau de lampes, câble secteur pour raccorder les différents éléments ainsi que fiche.
Modèle : lampes à tube particulièrement élancées avec boîtiers en plastique protégés contre les projections d'eau. Angle de lumière focalisé de 75° pour un éclairage puissant de la zone de travail.
Applications : pour répondre aux exigences individuelles d'éclairage dans l'industrie et l'artisanat. Sélection des baladeuses dans les longueurs désirées, de l'alimentation secteur en fonction du nombre de watts nécessaires par lampe ou par faisceau de lampes, câble secteur pour raccorder les différents éléments ainsi que fiche.
![]() |
SCANGRIP
Cable dalimentation pour baladeuse LINE LIGHT 8m
Numéro d`article ERIKS: 12740600
Article de catalogue 1: 90431035 Article de catalogue 2: 90431035 |
Prix (Par Unité):
11,15 €
|
|
![]() |
SCANGRIP
Baladeuse LINE LIGHT 75cm 96 SMD LED 8W
Numéro d`article ERIKS: 12740594
Article de catalogue 1: 90431005 Article de catalogue 2: 90431005 |
Prix (Par Unité):
148,45 €
|
|
![]() |
SCANGRIP
Baladeuse LINE LIGHT 120cm 156 SMD LED 13W
Numéro d`article ERIKS: 12740595
Article de catalogue 1: 90431010 Article de catalogue 2: 90431010 |
Prix (Par Unité):
247,91 €
|