SMC Pressostat type I.L.S. série IS10
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Manual | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
▪ Masse: 62g (16% plus léger comparé à IS1000)
▪ Hauteur totale: 52mm (11% plus petit comparé à IS1000)
▪ 100V AC/DC
▪ Durée de vie : 5 millions de cycles
▪ Montage possible avec les blocs FRL modulaires
▪ RoHS et CE
SMC
Pressostat, type I.L.S. IS10-01S-6L
Numéro d`article ERIKS: 12771429
|
Prix (Par Unité):
80,90 €
|