SMC Régulateur électropneumatique haute pressionimag série ITVX
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Manual | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
▪ Maximum supply pressure 5.0 MPa.
▪ Set pressure range 0.01 to 3.0 MPa.
▪ Suitable to assist gases other than air: Argon, Oxygen and Nitrogen.
▪ Low power consumption, with a maximum consumption of 3 W.
▪ Compact and lightweight.
SMC
Régulateur électropneumatique haute pressionimag ITVX2030-04F3N
Numéro d`article ERIKS: 13658243
|
Prix (Par Unité):
1 790,38 €
|