|
LEGRIS
capteur pneumatique 7808 04 10 mâle racc.instantané laiton/polym.hr
Numéro d`article ERIKS: 11606355
Article de catalogue 1: 7808 04 10
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "sensor fitting 4mm x 1/8" bspt",
"item_id": "gr0000000360445",
"material_number": "11606355",
"price": "73.06",
"item_brand": "legris",
"item_category":"pneumatic components",
"item_category2":"fittings & tubings",
"item_category3":"function fittings",
"item_category4": "pr_ec010246_0371_jb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sensor fitting 4mm x 1/8" bspt",
"item_id": "gr0000000360445",
"material_number": "11606355",
"price": "73.06",
"item_brand": "legris",
"item_category":"pneumatic components",
"item_category2":"fittings & tubings",
"item_category3":"function fittings",
"item_category4": "pr_ec010246_0371_jb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
LEGRIS
capteur pneumatique 7808 04 13 mâle racc.instantané laiton/polym.hr
Numéro d`article ERIKS: 11606356
Article de catalogue 1: 7808 04 13
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "pneumatic sensor 7808 04 13",
"item_id": "gr0000000371251",
"material_number": "11606356",
"price": "74.96",
"item_brand": "legris",
"item_category":"pneumatic components",
"item_category2":"fittings & tubings",
"item_category3":"function fittings",
"item_category4": "pr_ec010246_0371_jb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "pneumatic sensor 7808 04 13",
"item_id": "gr0000000371251",
"material_number": "11606356",
"price": "74.96",
"item_brand": "legris",
"item_category":"pneumatic components",
"item_category2":"fittings & tubings",
"item_category3":"function fittings",
"item_category4": "pr_ec010246_0371_jb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
LEGRIS
capteur pneumatique 7808 04 17 mâle racc.instantané laiton/polym.hr
Numéro d`article ERIKS: 11606357
Article de catalogue 1: 7808 04 17
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "pneumatic sensor 7808 04 17",
"item_id": "gr0000000415366",
"material_number": "11606357",
"price": "79.79",
"item_brand": "legris",
"item_category":"pneumatic components",
"item_category2":"fittings & tubings",
"item_category3":"function fittings",
"item_category4": "pr_ec010246_0371_jb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "pneumatic sensor 7808 04 17",
"item_id": "gr0000000415366",
"material_number": "11606357",
"price": "79.79",
"item_brand": "legris",
"item_category":"pneumatic components",
"item_category2":"fittings & tubings",
"item_category3":"function fittings",
"item_category4": "pr_ec010246_0371_jb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|