ProductPage

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable A souder bout à bout EN ISO 1127-1 PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Largeur nominale
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression: PN16
Type de commande: Bout d’arbre nu
Commande manuelle: Bout d’arbre nu
Matière du siège: PTFE
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 3/4" (20) FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 14168391
 
Prix (Par Unité):
158,78 €
Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 1" (25) FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 14168399
 
Prix (Par Unité):
205,34 €
Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 1.1/4" (32) FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 1.1/4" (32) Numéro d`article ERIKS: 14168412
 
Prix (Par Unité):
288,08 €
Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 1.1/2" (40) FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 14168422
 
Prix (Par Unité):
426,06 €
Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 2" (50) FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 14168433
 
Prix (Par Unité):
782,39 €
Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 2.1/2" (65) FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 2.1/2" (65) Numéro d`article ERIKS: 14168443
 
Prix (Par Unité):
1 089,35 €
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Largeur nominale
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression: PN16
Type de commande: Bout d’arbre nu
Commande manuelle: Bout d’arbre nu
Matière du siège: PTFE
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)