ProductPage

FLEXION Tube polyuréthane jaune

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Diamètre intérieur (mm): 5.5
Matériau du tuyau: Polyuréthane
Épaisseur de paroi (mm): 1.25
Diamètre extérieur (mm): 8
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 60
Couleur: Jaune
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Tube PU Sh. A98 8x5.5mm jaune longueur 25m boîte 300x300x80mm FLEXION Tube PU Sh. A98 8x5.5mm jaune longueur 25m boîte 300x300x80mm Numéro d`article ERIKS: 14402698
 
Prix (Par Rouleau):
59,60 €
Diamètre intérieur (mm): 5.5
Matériau du tuyau: Polyuréthane
Épaisseur de paroi (mm): 1.25
Diamètre extérieur (mm): 8
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 60
Couleur: Jaune
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)