SMC Manomètre pour applications générales (D.E. 15 26) série G
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Manual | Catalogues des caractéristiques URL |
Présentation du produit |
▪ Manomètre pour applications générales
▪ Type: fond arrière fileté
▪ Plage de lecture: 0 à 1.0 MPa (0 à 150PSI)
▪ Précision de visualisation: ±5% E.M.
SMC
Manomètre pour applications générales G15-10-01
Numéro d`article ERIKS: 24123814
Article de catalogue 1: G15-10-01 |
Prix (Par Unité):
10,85 €
|
||
SMC
Manomètre ø26 mm, 0-10 bar, filetage arrière R1/8", boîtier en zinc, G27-10-01
Numéro d`article ERIKS: 24123826
Article de catalogue 1: G27-10-01 |
Prix (Par Unité):
10,57 €
|