SMC Table linéaire pneumatique guide linéaire alésage 6 série MXPJ
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Manual | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
▪ Table linéaire pneumatique de précision
▪ Alésage : 6 mm
▪ Course : 5 mm et 10 mm
▪ Avec butée élastique ou métallique
SMC
Table linéaire pneumatique, guide linéaire, alésage 6 MXPJ6-5
Numéro d`article ERIKS: 24130021
Article de catalogue 1: MXPJ6-5 |
Prix (Par Unité):
207,19 €
|
||
SMC
Table linéaire pneumatique, guide linéaire, alésage 6 MXPJ6-10
Numéro d`article ERIKS: 24130020
Article de catalogue 1: MXPJ6-10 |
Prix (Par Unité):
219,07 €
|