EWELLIX Douille à billes Ouvert Série: LBCT..A
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
- LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
- LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
- LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
- LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
EWELLIX
Douille à billes Ouvert LBCT 40 A
Numéro d`article ERIKS: 24024465
|
Prix (Par Unité):
134,18 €
|
||
EWELLIX
Douille à billes Ouvert LBCT 50 A
Numéro d`article ERIKS: 24024472
|
Prix (Par Unité):
236,98 €
|
||
EWELLIX
Douille à billes Ouvert LBCT 60 A
Numéro d`article ERIKS: 24024479
|
Prix (Par Unité):
334,65 €
|
||
EWELLIX
Douille à billes Ouvert LBCT 80 A
Numéro d`article ERIKS: 24024487
|
Prix (Par Unité):
610,23 €
|