ProductPage

ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PP-K Polypropylène

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Liquides.

Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Application: Liquides
Convient pour type/série: PF-EG
Matériau: Polypropylène
Perforation du tamis (µm)
Construction: Membrane multi couche
Taille de l'élément
Connexion de l'élément
Joints: Silicone
Absolument: Oui
Approbations: EC1935
Effacer les filtres     (160 des 160 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Cartouche filtrante Série: PP-K Polypropylène Membrane multi couche Silicone 5" Connexion de l'élément: Code 2 0.5µm ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PP-K Polypropylène Membrane multi couche Silicone 5" Connexion de l'élément: Code 2 0.5µm Numéro d`article ERIKS: 14494379
 
Prix (Par Unité):
83,20 €
Cartouche filtrante Série: PP-K Polypropylène Membrane multi couche Silicone 5" Connexion de l'élément: Code 7 0.5µm ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PP-K Polypropylène Membrane multi couche Silicone 5" Connexion de l'élément: Code 7 0.5µm Numéro d`article ERIKS: 14494387
 
Prix (Par Unité):
83,20 €
Cartouche filtrante Série: PP-K Polypropylène Membrane multi couche Silicone 5" Connexion de l'élément: Code 8 0.5µm ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PP-K Polypropylène Membrane multi couche Silicone 5" Connexion de l'élément: Code 8 0.5µm Numéro d`article ERIKS: 14494395
 
Prix (Par Unité):
83,20 €
Cartouche filtrante Série: PP-K Polypropylène Membrane multi couche Silicone 5" Connexion de l'élément: DOE 0.5µm ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PP-K Polypropylène Membrane multi couche Silicone 5" Connexion de l'élément: DOE 0.5µm Numéro d`article ERIKS: 14494371
 
Prix (Par Unité):
83,20 €
Cartouche filtrante Série: PP-K Polypropylène Membrane multi couche Silicone 10" Connexion de l'élément: Code 2 0.5µm ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PP-K Polypropylène Membrane multi couche Silicone 10" Connexion de l'élément: Code 2 0.5µm Numéro d`article ERIKS: 14494411
 
Prix (Par Unité):
104,00 €
Cartouche filtrante Série: PP-K Polypropylène Membrane multi couche Silicone 10" Connexion de l'élément: Code 7 0.5µm ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PP-K Polypropylène Membrane multi couche Silicone 10" Connexion de l'élément: Code 7 0.5µm Numéro d`article ERIKS: 14494419
 
Prix (Par Unité):
104,00 €
Cartouche filtrante Série: PP-K Polypropylène Membrane multi couche Silicone 10" Connexion de l'élément: Code 8 0.5µm ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PP-K Polypropylène Membrane multi couche Silicone 10" Connexion de l'élément: Code 8 0.5µm Numéro d`article ERIKS: 14494427
 
Prix (Par Unité):
104,00 €
Cartouche filtrante Série: PP-K Polypropylène Membrane multi couche Silicone 10" Connexion de l'élément: DOE 0.5µm ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PP-K Polypropylène Membrane multi couche Silicone 10" Connexion de l'élément: DOE 0.5µm Numéro d`article ERIKS: 14494403
 
Prix (Par Unité):
104,00 €
Cartouche filtrante Série: PP-K Polypropylène Membrane multi couche Silicone 20" Connexion de l'élément: Code 2 0.5µm ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PP-K Polypropylène Membrane multi couche Silicone 20" Connexion de l'élément: Code 2 0.5µm Numéro d`article ERIKS: 14494444
 
Prix (Par Unité):
208,00 €
Cartouche filtrante Série: PP-K Polypropylène Membrane multi couche Silicone 20" Connexion de l'élément: Code 7 0.5µm ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PP-K Polypropylène Membrane multi couche Silicone 20" Connexion de l'élément: Code 7 0.5µm Numéro d`article ERIKS: 14494452
 
Prix (Par Unité):
208,00 €
Application: Liquides
Convient pour type/série: PF-EG
Matériau: Polypropylène
Perforation du tamis (µm)
Construction: Membrane multi couche
Taille de l'élément
Connexion de l'élément
Joints: Silicone
Absolument: Oui
Approbations: EC1935
Effacer les filtres     (160 des 160 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant