ProductPage

LENZING Boîtier du cartouche de filtrage Type: 24110 Acier inoxydable Taraudé (BSPP) 7 bar

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Liquides.
  • Conduites horizontales.
  • Conduites d'aspiration et de refoulement.

Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Informations techniques
Exécution
Approbation
Options
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Convient à la taille de l'élément
Largeur nominale: 1" (25)
Raccord: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Boîtier du cartouche de filtrage Type: 24110 Acier inoxydable/SS304 Taraudé (BSPP) 1" (25) Convient à la taille de l'élément: 10" DOE + Code 3 Pression de service maximum: 7bar LENZING Boîtier du cartouche de filtrage Type: 24110 Acier inoxydable/SS304 Taraudé (BSPP) 1" (25) Convient à la taille de l'élément: 10" DOE + Code 3 Pression de service maximum: 7bar Numéro d`article ERIKS: 14234182
 
Connectez-vous pour voir les prix
Boîtier du cartouche de filtrage Type: 24110 Acier inoxydable/SS304 Taraudé (BSPP) 1" (25) Convient à la taille de l'élément: 20" DOE + Code 3 Pression de service maximum: 7bar LENZING Boîtier du cartouche de filtrage Type: 24110 Acier inoxydable/SS304 Taraudé (BSPP) 1" (25) Convient à la taille de l'élément: 20" DOE + Code 3 Pression de service maximum: 7bar Numéro d`article ERIKS: 14234184
 
Connectez-vous pour voir les prix
Boîtier du cartouche de filtrage Type: 24110 Acier inoxydable/SS304 Taraudé (BSPP) 1" (25) Convient à la taille de l'élément: 30" DOE + Code 3 Pression de service maximum: 7bar LENZING Boîtier du cartouche de filtrage Type: 24110 Acier inoxydable/SS304 Taraudé (BSPP) 1" (25) Convient à la taille de l'élément: 30" DOE + Code 3 Pression de service maximum: 7bar Numéro d`article ERIKS: 14234186
 
Connectez-vous pour voir les prix
Boîtier du cartouche de filtrage Type: 24110 Acier inoxydable/SS304 Taraudé (BSPP) 1" (25) Convient à la taille de l'élément: 40" DOE + Code 3 Pression de service maximum: 7bar LENZING Boîtier du cartouche de filtrage Type: 24110 Acier inoxydable/SS304 Taraudé (BSPP) 1" (25) Convient à la taille de l'élément: 40" DOE + Code 3 Pression de service maximum: 7bar Numéro d`article ERIKS: 14234188
 
Connectez-vous pour voir les prix
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Convient à la taille de l'élément
Largeur nominale: 1" (25)
Raccord: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)