ProductPage

LENZING Boîtier du cartouche de filtrage Type: 24510 Acier inoxydable Taraudé (BSPP) 16 bar

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Liquides.
  • Conduites horizontales.
  • Conduites d'aspiration et de refoulement.

Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Informations techniques
Exécution
Approbation
Options
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Convient à la taille de l'élément
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Boîtier du cartouche de filtrage Type: 24510 Acier inoxydable/SS304 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Convient à la taille de l'élément: 10" DOE Pression de service maximum: 16bar LENZING Boîtier du cartouche de filtrage Type: 24510 Acier inoxydable/SS304 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Convient à la taille de l'élément: 10" DOE Pression de service maximum: 16bar Numéro d`article ERIKS: 14285079
 
Connectez-vous pour voir les prix
Boîtier du cartouche de filtrage Type: 24510 Acier inoxydable/SS304 Taraudé (BSPP) 1" (25) Convient à la taille de l'élément: 10" DOE Pression de service maximum: 16bar LENZING Boîtier du cartouche de filtrage Type: 24510 Acier inoxydable/SS304 Taraudé (BSPP) 1" (25) Convient à la taille de l'élément: 10" DOE Pression de service maximum: 16bar Numéro d`article ERIKS: 14239013
 
Connectez-vous pour voir les prix
Boîtier du cartouche de filtrage Type: 24510 Acier inoxydable/SS304 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Convient à la taille de l'élément: 20" DOE Pression de service maximum: 16bar LENZING Boîtier du cartouche de filtrage Type: 24510 Acier inoxydable/SS304 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Convient à la taille de l'élément: 20" DOE Pression de service maximum: 16bar Numéro d`article ERIKS: 14285080
 
Connectez-vous pour voir les prix
Boîtier du cartouche de filtrage Type: 24510 Acier inoxydable/SS304 Taraudé (BSPP) 1" (25) Convient à la taille de l'élément: 20" DOE Pression de service maximum: 16bar LENZING Boîtier du cartouche de filtrage Type: 24510 Acier inoxydable/SS304 Taraudé (BSPP) 1" (25) Convient à la taille de l'élément: 20" DOE Pression de service maximum: 16bar Numéro d`article ERIKS: 14239014
 
Connectez-vous pour voir les prix
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Convient à la taille de l'élément
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)