ProductPage

PLENTY Filtre duplex Série: Plenty D Type: 43632 Acier Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 300
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Filtre duplex Série: Plenty D Type: 43632 Acier Class 300 Bride 1" (25) PLENTY Filtre duplex Série: Plenty D Type: 43632 Acier Class 300 Bride 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 14541533
 
Prix (Par Unité):
5 571,75 €
Filtre duplex Série: Plenty D Type: 43632 Acier Class 300 Bride 1.1/2" (40) PLENTY Filtre duplex Série: Plenty D Type: 43632 Acier Class 300 Bride 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 14541534
 
Prix (Par Unité):
6 562,00 €
Filtre duplex Série: Plenty D Type: 43632 Acier Class 300 Bride 2" (50) PLENTY Filtre duplex Série: Plenty D Type: 43632 Acier Class 300 Bride 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 14541535
 
Prix (Par Unité):
9 664,50 €
Filtre duplex Série: Plenty D Type: 43632 Acier Class 300 Bride 3" (80) PLENTY Filtre duplex Série: Plenty D Type: 43632 Acier Class 300 Bride 3" (80) Numéro d`article ERIKS: 14541536
 
Prix (Par Unité):
16 354,00 €
Filtre duplex Série: Plenty D Type: 43632 Acier Class 300 Bride 4" (100) PLENTY Filtre duplex Série: Plenty D Type: 43632 Acier Class 300 Bride 4" (100) Numéro d`article ERIKS: 14541537
 
Prix (Par Unité):
17 909,50 €
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 300
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)