ProductPage

AXIUM Filtre à panier de l'hygiène Type: 1678 Acier inoxydable SS316 A souder bout à bout

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Industrie, chimie, pharmacie, biotechnologie, cosmétique, industrie alimentaire, des boissons et laitière où le nettoyage CIP/SIP est effectué

Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Informations techniques
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression: PN10
Perforation
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Filtre à panier de l'hygiène Type: 1678 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 250 µm PN10 A souder bout à bout 1.1/2" (40) AXIUM Filtre à panier de l'hygiène Type: 1678 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 250 µm PN10 A souder bout à bout 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 12717974
 
Prix (Par Unité):
2 546,60 €
Filtre à panier de l'hygiène Type: 1678 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 1 mm PN10 A souder bout à bout 2" (50) AXIUM Filtre à panier de l'hygiène Type: 1678 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 1 mm PN10 A souder bout à bout 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 11959744
 
Prix (Par Unité):
2 640,10 €
Filtre à panier de l'hygiène Type: 1678 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 1 mm PN10 A souder bout à bout 2" (50) AXIUM Filtre à panier de l'hygiène Type: 1678 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 1 mm PN10 A souder bout à bout 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 12112081
 
Prix (Par Unité):
2 640,10 €
Filtre à panier de l'hygiène Type: 1678 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 3 mm PN10 A souder bout à bout 2" (50) AXIUM Filtre à panier de l'hygiène Type: 1678 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 3 mm PN10 A souder bout à bout 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 12155760
 
Prix (Par Unité):
2 640,10 €
Filtre à panier de l'hygiène Type: 1678 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 100 µm PN10 A souder bout à bout 2" (50) AXIUM Filtre à panier de l'hygiène Type: 1678 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 100 µm PN10 A souder bout à bout 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 11959743
 
Prix (Par Unité):
2 640,10 €
Filtre à panier de l'hygiène Type: 1678 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 250 µm PN10 A souder bout à bout 2" (50) AXIUM Filtre à panier de l'hygiène Type: 1678 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 250 µm PN10 A souder bout à bout 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 12717975
 
Prix (Par Unité):
2 546,60 €
Filtre à panier de l'hygiène Type: 1678 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 500 µm PN10 A souder bout à bout 2" (50) AXIUM Filtre à panier de l'hygiène Type: 1678 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 500 µm PN10 A souder bout à bout 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 12086325
 
Prix (Par Unité):
2 640,10 €
Filtre à panier de l'hygiène Type: 1678 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 1 mm PN10 A souder bout à bout 3" (80) AXIUM Filtre à panier de l'hygiène Type: 1678 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 1 mm PN10 A souder bout à bout 3" (80) Numéro d`article ERIKS: 12243960
 
Prix (Par Unité):
2 640,10 €
Filtre à panier de l'hygiène Type: 1678 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 250 µm PN10 A souder bout à bout 3" (80) AXIUM Filtre à panier de l'hygiène Type: 1678 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 250 µm PN10 A souder bout à bout 3" (80) Numéro d`article ERIKS: 12717976
 
Prix (Par Unité):
2 546,60 €
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression: PN10
Perforation
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)