ProductPage

AXIUM Filtre à panier de l'hygiène Type: 1680 Acier inoxydable SS316 Raccord laitier (DIN 11851)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Filtre hygiénique standard en acier inoxydable avec élément filtrant à fente amovible

Application

  • Industrie, chimie, pharmacie, biotechnologie, cosmétique, industrie alimentaire, des boissons et laitière où le nettoyage CIP/SIP est effectué

Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Informations techniques
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Raccord laitier (DIN 11851)
Classe de pression: PN10
Perforation: 250 µm
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Filtre à panier de l'hygiène Type: 1680 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 250 µm PN10 Raccord laitier (DIN 11851) 1.1/2" (40) AXIUM Filtre à panier de l'hygiène Type: 1680 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 250 µm PN10 Raccord laitier (DIN 11851) 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 12717998
 
Prix (Par Unité):
2 468,40 €
Filtre à panier de l'hygiène Type: 1680 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 250 µm PN10 Raccord laitier (DIN 11851) 2" (50) AXIUM Filtre à panier de l'hygiène Type: 1680 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 250 µm PN10 Raccord laitier (DIN 11851) 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 12717999
 
Prix (Par Unité):
2 468,40 €
Filtre à panier de l'hygiène Type: 1680 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 250 µm PN10 Raccord laitier (DIN 11851) 3" (80) AXIUM Filtre à panier de l'hygiène Type: 1680 Acier inoxydable SS316/Acier inoxydable 250 µm PN10 Raccord laitier (DIN 11851) 3" (80) Numéro d`article ERIKS: 12718000
 
Prix (Par Unité):
2 468,40 €
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Raccord laitier (DIN 11851)
Classe de pression: PN10
Perforation: 250 µm
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)