ProductPage

ELEKTROGAS Filtre à gaz (naturel) Type: 31300 Aluminium Taraudé (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Air, gaz naturel et gaz de pétrole liquéfié
  • Autres gaz non agressifs des types I, II et III (EN-437)
  • Appareils de consommation de gaz, détendeurs de gaz et poêles à gaz

Informations techniques
Approbation
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Aluminium
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression
Perforation: 50 µm
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Filtre à gaz (naturel) Type: 31300 Aluminium 50 µm PN6 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ELEKTROGAS Filtre à gaz (naturel) Type: 31300 Aluminium 50 µm PN6 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 13489306
 
Prix (Par Unité):
15,13 €
Filtre à gaz (naturel) Type: 31300 Aluminium 50 µm PN6 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ELEKTROGAS Filtre à gaz (naturel) Type: 31300 Aluminium 50 µm PN6 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 13489305
 
Prix (Par Unité):
15,13 €
Filtre à gaz (naturel) Type: 31300 Aluminium 50 µm PN2.5 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) ELEKTROGAS Filtre à gaz (naturel) Type: 31300 Aluminium 50 µm PN2.5 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 13489304
 
Prix (Par Unité):
12,84 €
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Aluminium
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression
Perforation: 50 µm
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)