ProductPage

ULTRAFILTER Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG Acier inoxydable Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Air (comprimé) pur.
  • Vapeur culinaire.
  • Gaz stériles et/ou techniques.
  • Conduites horizontales.
  • Conduites de refoulement.

Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques
Construction
Exécution
Options
La taille du corps
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Convient à la taille de l'élément
Nombre d'éléments
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Effacer les filtres     (36 des 36 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0006 Acier inoxydable/SS316 PN16 Bride DN10 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 03/10 Pression de service maximum: 16bar ULTRAFILTER Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0006 Acier inoxydable/SS316 PN16 Bride DN10 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 03/10 Pression de service maximum: 16bar Numéro d`article ERIKS: 14161179
 
Prix (Par Unité):
1 138,00 €
Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0006 Acier inoxydable/SS304 PN16 Bride DN10 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 03/10 Pression de service maximum: 16bar ULTRAFILTER Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0006 Acier inoxydable/SS304 PN16 Bride DN10 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 03/10 Pression de service maximum: 16bar Numéro d`article ERIKS: 14161028
 
Prix (Par Unité):
906,00 €
Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0009 Acier inoxydable/SS316 PN16 Bride DN10 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 04/10 Pression de service maximum: 16bar ULTRAFILTER Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0009 Acier inoxydable/SS316 PN16 Bride DN10 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 04/10 Pression de service maximum: 16bar Numéro d`article ERIKS: 14161180
 
Prix (Par Unité):
1 273,00 €
Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0009 Acier inoxydable/SS304 PN16 Bride DN10 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 04/10 Pression de service maximum: 16bar ULTRAFILTER Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0009 Acier inoxydable/SS304 PN16 Bride DN10 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 04/10 Pression de service maximum: 16bar Numéro d`article ERIKS: 14161029
 
Prix (Par Unité):
1 060,00 €
Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0012 Acier inoxydable/SS304 PN16 Bride DN15 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 04/20 Pression de service maximum: 16bar ULTRAFILTER Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0012 Acier inoxydable/SS304 PN16 Bride DN15 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 04/20 Pression de service maximum: 16bar Numéro d`article ERIKS: 14161030
 
Prix (Par Unité):
1 132,00 €
Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0012 Acier inoxydable/SS316 PN16 Bride DN15 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 04/20 Pression de service maximum: 16bar ULTRAFILTER Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0012 Acier inoxydable/SS316 PN16 Bride DN15 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 04/20 Pression de service maximum: 16bar Numéro d`article ERIKS: 14161181
 
Prix (Par Unité):
1 388,00 €
Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0018 Acier inoxydable/SS316 PN16 Bride DN20 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 05/20 Pression de service maximum: 16bar ULTRAFILTER Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0018 Acier inoxydable/SS316 PN16 Bride DN20 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 05/20 Pression de service maximum: 16bar Numéro d`article ERIKS: 14161182
 
Prix (Par Unité):
1 590,00 €
Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0018 Acier inoxydable/SS304 PN16 Bride DN20 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 05/20 Pression de service maximum: 16bar ULTRAFILTER Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0018 Acier inoxydable/SS304 PN16 Bride DN20 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 05/20 Pression de service maximum: 16bar Numéro d`article ERIKS: 14161031
 
Prix (Par Unité):
1 309,00 €
Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0027 Acier inoxydable/SS304 PN16 Bride DN25 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 05/25 Pression de service maximum: 16bar ULTRAFILTER Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0027 Acier inoxydable/SS304 PN16 Bride DN25 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 05/25 Pression de service maximum: 16bar Numéro d`article ERIKS: 14161032
 
Prix (Par Unité):
1 454,00 €
Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0027 Acier inoxydable/SS316 PN16 Bride DN25 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 05/25 Pression de service maximum: 16bar ULTRAFILTER Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0027 Acier inoxydable/SS316 PN16 Bride DN25 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 05/25 Pression de service maximum: 16bar Numéro d`article ERIKS: 14161183
 
Prix (Par Unité):
1 768,00 €
La taille du corps
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Convient à la taille de l'élément
Nombre d'éléments
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Effacer les filtres     (36 des 36 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant