Gamme de roulements à billes SKF Food Line
Avec sa nouvelle gamme d'assortiment de roulements à billes entièrement étanches, sans relubrification et adaptés à l'industrie alimentaire, SKF met la barre toujours plus haut pour toute l'industrie alimentaire et des boissons.
Voir les produits Voir les avantagesAvantages des nouveaux ensembles SKF Food Line
Les rappels d'aliments devenant plus fréquents et les réglementations en matière de sécurité plus strictes dans le monde entier, les programmes proactifs de sécurité alimentaire sont devenus monnaie courante. De ce fait, les sociétés s'efforcent d'intégrer les dernières avancées en matière de conception sanitaire dans tous les équipements utilisés dans le cadre du processus de transformation des aliments.
La dernière innovation en date de SKF pour l'industrie alimentaire et des boissons est un ensemble de roulements entièrement étanches, adapté à l'industrie alimentaire, résistant à la corrosion et sans relubrification. L'ensemble inclut un système révolutionnaire d'étanchéité des roulements qui permet d'atteindre de hauts niveaux de protection, une durée de vie et des performances accrues des roulements, une faible consommation d'énergie et une réduction des frais d'entretien.
Gamme destinée à l'industrie alimentaire conçue pour une meilleure hygiène
Les nouveaux ensembles de roulements à billes SKF offrent un éventail complet de solutions pour les environnements exigeants un niveau de traitement élevé et un
nettoyage intensif. Ils sont développés pour se conformer à des réglementations de sécurité alimentaire strictes, tout en minimisant les risques en matière
de sécurité alimentaire. Spécialement développés pour aider à éliminer les contaminants et à réduire la propagation des bactéries, ces ensembles
de roulements résolvent de nombreux problèmes liés à la maintenance traditionnelle.
Les ensembles sont équipés de boîtiers hygiéniques qui sont entièrement étanches, empêchant la pénétration de contaminants et garantissant une
haute facilité de nettoyage. Chaque composant de la gamme SKF Food Line est conçu au départ pour offrir une hygiène accrue et garantir la conformité aux
réglementations de sécurité alimentaire. Les surfaces obliques et la finition lisse améliorent le niveau d'hygiène lors des lavages intensifs à l'eau,
tandis que la conception entièrement étanche et sans relubrification élimine l'accumulation des excédents de graisse et protège les produits
contre une contamination accidentelle.
Conception hygiénique des boîtiers
Possibilité de renforcer l'étanchéité de part et d'autre des flasques latéraux à l'avant afin d'empêcher toute pénétration de contaminants
Système d'étanchéité innovant
Gouttières internes qui guident le détergent hors du roulement, afin d'atteindre de hauts niveaux de protection
Technologie sans relubrification
Durée de vie accrue et faible consommation d'énergie
Composants de qualité alimentaire et visuellement reconnaissables
Graisse de qualité alimentaire homologuée NSF H1, approuvée halal et casher, et sans allergènes
Fiabilité, performances et longévité accrues
Les ensembles de roulements à billes SKF Food Line sont spécifiquement développés pour soutenir les programmes de sécurité alimentaire et garantir un
niveau élevé de performances et de longévité. La technologie sans relubrification réduit le nombre d'immobilisations dues à la maintenance et au
nettoyage et limite les coûts de relubrification. Dans le même temps, le système d'étanchéité breveté assure une durée de vie prolongée des roulements
et une grande fiabilité.
Les gouttières internes guident le détergent hors du roulement, afin d'atteindre de hauts niveaux de protection. Ceci
augmente la durée de vie des roulements et permet une plus faible consommation d'énergie, garantissant ainsi un fonctionnement rentable.
Les ensembles de la gamme Blue Range peuvent être fournis sous forme d'ensembles de roulements ouverts, ou d'ensembles entièrement étanches
avec flasque latéral présente de joint d'étancheité complémentaire. Les ensembles sont résistants à la corrosion, puisqu'ils sont composés de billes et de bagues intérieures
en acier inoxydable de grade ANSI 420 ainsi que de déflecteurs en acier inoxydable.
Les buselures des trous de fixation à boulon sont également en acier inoxydable. Ces caractéristiques de conception réunies se traduiront par un nettoyage des ensembles de roulements
ouverts 33 % plus rapide, et donc par une exploitation plus efficace.
Réduction de la maintenance et des coûts
Cette nouvelle gamme d'ensembles de roulements pour l'industrie alimentaire est conçue pour un fonctionnement sans relubrification et des performances accrues dans des environnements difficiles. Les roulements sont conçus pour réduire de diverses façons les frais d'entretien et les dépenses connexes.
Réduire les frais d'entretien
Conception sans relubrification permettant des économies de coûts de main-d'œuvre et de lubrifiant. Augmentation de la durée de vie des roulements, lesquels nécessitent un remplacement moins fréquent
Réduire les coûts liés aux immobilisations
Les immobilisations planifiées peuvent être évitées et la production optimisée. Les immobilisations imprévues peuvent être limitées en évitant les incidents et les défauts d'entretien des roulements
Réduire les coûts environnementaux
Économies d'eau : besoin en eau réduit de 33 % pour le nettoyage des excédents de graisse. Réduction des déchets : baisse des coûts liés à l'achat et à la mise au rebut des absorbants de graisse utilisés pour le nettoyage
Culture durable et avantages pour l'environnement
La gamme SKF Food Line - Blue Range favorise une culture durable. En effet, elle est conçue pour protéger l'environnement par la prévention de
la contamination, la réduction des déchets et de la mise au rebut, la diminution de la consommation d'eau et d'énergie, et la promotion du recyclage.
En utilisant ces ensembles, vous bénéficiez de 0 % de dèchets, 41 % d'énergie récupérée et 59 % de produits recyclables.
Ces ensembles sans relubrification disposent d'une conception hygiénique et peuvent résister à des lavages à grande eau fréquents. Étant donné
qu'ils sont entièrement étanches, ils requièrent 33 % moins d'eau
chaude pour leur nettoyage que les ensembles de roulements ouverts. De plus, ces roulements adaptés à l'industrie alimentaire réduisent les
émissions de CO2 grâce à la réduction de la consommation d'énergie nécessaire pour alimenter les roulements et à des remplacements moins
fréquents.
Gammes disponibles
Gamme Blue Range, avec boîtiers en composite de polypropylène bleu
Ensembles entièrement étanches pour une sécurité alimentaire accrue (désignation DfH)
Ensembles de roulements ouverts pour les zones présentant un risque limité de contamination
Gamme en acier inoxydable, avec boîtiers en acier inoxydable
Pour les applications avec à-coups
Des questions concernant les nouveaux ensembles de roulements à billes SKF Food Line ?
Pour des conseils personnalisés et pour mieux connaître nos produits, rendez-vous dans un établissement ERIKS proche de chez vous ou contactez nos spécialistes produits.
Trouver un centre de services | Appelez nous | Nous envoyer un e-mail