ProductPage

THORMAS Gant Diamond Cut D PU

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)

En utilisant les fibres résistantes aux coupures les plus avancées au monde, issues de la technologie Dyneema® Diamond, les gants THORMASAFE Diamond Cut D PU offrent un niveau de protection élevé contre les coupures sans avoir recours aux fibres de verre ou d’acier. Ultra légers et respirants, les gants Diamond Cut repoussent la chaleur et gardent vos mains sèches et au frais.

En raison de l’utilisation de fibres fines, mais remarquablement robustes, le gant est incroyablement tactile, offrant de meilleures sensations et un meilleur contrôle pour des mouvements délicats et naturels sans l’inconfort ou la fragilité des fibres d’acier ou de verre. Les gants Diamond Cut peuvent supporter les conditions les plus difficiles pour fournir une protection tout au long de la journée.

UNE SOLUTION TRÈS ÉCONOMIQUE
•Une durée de vie plus longue et un niveau de performances plus élevé que d’autres gants équivalents
•Résistance à l’abrasion et aux déchirures, pour une durabilité accrue, une plus grande longévité et des coûts d’achat de gants réduits.
•Lavables et non salissants
•Un confort et une respirabilité exceptionnels, encourageant une utilisation intensive, et réduisant ainsi le risque de blessures et le nombre d’arrêts de travail

Risques mécaniques : EN388:2016 4X43D

Article de stock
Mesure du gant
Couleur: Noir
Matériau: Dyneema® Diamond
Norme: EN388: 2016 4X43D
Revêtement: PU (polyuréthane)
Couleur du revêtement: Noir
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Gant Diamond Cut D PU  6 THORMAS Gant Diamond Cut D PU 6 Numéro d`article ERIKS: 13295124

Article de catalogue 1: 2420218

 
Prix (Par Paire):
17,21 €
120 Paire par emballage
Gant Diamond Cut D PU  7 THORMAS Gant Diamond Cut D PU 7 Numéro d`article ERIKS: 13295130

Article de catalogue 1: 2420219

 
Prix (Par Paire):
17,21 €
120 Paire par emballage
Gant Diamond Cut D PU  8 THORMAS Gant Diamond Cut D PU 8 Numéro d`article ERIKS: 13295147

Article de catalogue 1: 2420220

 
Prix (Par Paire):
17,21 €
120 Paire par emballage
Gant Diamond Cut D PU  9 THORMAS Gant Diamond Cut D PU 9 Numéro d`article ERIKS: 13295128

Article de catalogue 1: 2420221

 
Prix (Par Paire):
17,21 €
120 Paire par emballage
Gant Diamond Cut D PU  10 THORMAS Gant Diamond Cut D PU 10 Numéro d`article ERIKS: 13295150

Article de catalogue 1: 2420222

 
Prix (Par Paire):
17,21 €
120 Paire par emballage
Gant Diamond Cut D PU  11 THORMAS Gant Diamond Cut D PU 11 Numéro d`article ERIKS: 13295140

Article de catalogue 1: 2420223

 
Prix (Par Paire):
17,21 €
120 Paire par emballage
Article de stock
Mesure du gant
Couleur: Noir
Matériau: Dyneema® Diamond
Norme: EN388: 2016 4X43D
Revêtement: PU (polyuréthane)
Couleur du revêtement: Noir
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)

Connexe

Numéro d'article ERIKS: 12443864

Article de catalogue 1: CBT0063915