ProductPage

ANSELL Gant ergonomique HyFlex® 11-840

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate Déclaration de conformité CE    URL
Product Data sheet default Fiche technique    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Présentation du produit

FORTIX™, l'enduction en mousse nitrile de 1,1mm d'épaisseur (brevet en instance) offre un niveau4 de résistance à l'abrasion, soit jusqu'à deux fois plus que d'autres gants légers tricotés enduits. L'enduction FORTIX™ est jusqu'à 20% plus respirante que les formulations précédentes et maintient les mains au frais et au sec. Le support tricoté procure un effet seconde peau et épouse les contours naturels de la main pour encore plus de confort: il procure un ajustement parfait à la base de l'auriculaire (pour un confort accru) ainsi qu'à l'extrémité des doigts et sur la paume (pour une plus grande dextérité). Offrant le bon équilibre entre résistance à l'abrasion, confort et dextérité, le gant HyFlex® 11-840 est la solution idéale pour ceux qui passent d'une tâche à une autre. Sans silicone afin d'éviter la contamination des pièces métalliques préalablement à la pose de la peinture.

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons, Construction mécanique, Services publics

Construction
Article de stock
Antistatique: Non
Eempt de silicone: Oui
Longueur (mm)
Couleur: Noir / Gris
Calibre: 15
Modèle de manchette
Matériau
Norme
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Gant HyFlex 11-840 Taille 5 ANSELL Gant HyFlex 11-840 Taille 5 Numéro d`article ERIKS: 14082498
 
Connectez-vous pour voir les prix
144 Paire par emballage
Gants 11-840 HyFlex Taille 12 ANSELL Gants 11-840 HyFlex Taille 12 Numéro d`article ERIKS: 13608410
 
Prix (Par Paire):
5,37 €
12 Paire par emballage
Gants 11-840 HyFlex Taille 6 ANSELL Gants 11-840 HyFlex Taille 6 Numéro d`article ERIKS: 12511323

Article de catalogue 1: PPE0049606

Article de catalogue 2: 11-840

 
Connectez-vous pour voir les prix
144 Paire par emballage
Gants 11-840 HyFlex Taille 9 ANSELL Gants 11-840 HyFlex Taille 9 Numéro d`article ERIKS: 12511326

Article de catalogue 1: PPE0049609

Article de catalogue 2: 11-840

 
Connectez-vous pour voir les prix
144 Paire par emballage
Gants 11-840 HyFlex Taille 7 ANSELL Gants 11-840 HyFlex Taille 7 Numéro d`article ERIKS: 12511324

Article de catalogue 1: PPE0049607

Article de catalogue 2: 11-840

 
Connectez-vous pour voir les prix
12 Paire par emballage
Gants 11-840 HyFlex Taille 10 ANSELL Gants 11-840 HyFlex Taille 10 Numéro d`article ERIKS: 12511327

Article de catalogue 1: PPE0049610

Article de catalogue 2: 11-840

 
Connectez-vous pour voir les prix
144 Paire par emballage
Gants 11-840 HyFlex Taille 8 ANSELL Gants 11-840 HyFlex Taille 8 Numéro d`article ERIKS: 12511325

Article de catalogue 1: PPE0049608

Article de catalogue 2: 11-840

 
Connectez-vous pour voir les prix
144 Paire par emballage
Gants 11-840 HyFlex Taille 11 ANSELL Gants 11-840 HyFlex Taille 11 Numéro d`article ERIKS: 12511328

Article de catalogue 1: PPE0049611

Article de catalogue 2: 11-840

 
Connectez-vous pour voir les prix
144 Paire par emballage
Article de stock
Antistatique: Non
Eempt de silicone: Oui
Longueur (mm)
Couleur: Noir / Gris
Calibre: 15
Modèle de manchette
Matériau
Norme
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)