PROTECTION AVANCÉE ULTRA-LÉGÈRE AVEC LA FIBRE LA PLUS FORTE DES MONDES
La série de gants Diamond Cut de THORMASAFE avec la technologie brevetée Dyneema® Diamond répond aux limites de la protection actuelle contre les coupures en acier et fibre de verre avec une conception plus confortable, durable et plus sûre qui permet des économies à long terme. L'assortiment propose des gants avec la meilleure résistance à l'abrasion et à la déchirure selon la norme EN388: 2016 pour une protection inégalée.
La technologie Dyneema® Diamond insère des microparticules dans des fibres souples et très fines qui sont ensuite renforcées avec un polymère unique offrant une grande robustesse, une durabilité maximale et un confort permanent puisque la chaleur corporelle est évacuée. Une fois tissées, ces fibres forment une intégrité structurelle dans un matériau extraordinairement solide, fin et ultraléger.
Grâce à la technologie Dyneema® Diamond, THORMAS est en mesure de mettre au point des gants ultralégers qui offrent le même niveau de résistance aux coupures que des gants plus épais et plus lourds fabriqués en aramide, en polyéthylène à haut module (HMPE) ou en fibres courantes comme le nylon. Tous les gants THORMASAFE Diamond Cut sont fabriqués avec ce tissu innovant, ils sont exempts de fibre de verre et conformes à la norme EN388:2016.
CUT DIAMOND THORMASAFE VS GANTS EN FIBRE DE VERRE
Glass fiber is often used in gloves to achieve high levels of cut resistance. However glass has one major disadvantage - it is
very brittle and therefore the yarn breaks easily - which reduces the level of safety and comfort.
THORMAS Diamond Cut gloves
containing Dyneema® Diamond Technology provide consistent high cut resistance without the discomfort of glass.
THORMASAFE rend la compréhension de la nouvelle norme EN388:2016 plus facile grâce à un système indiquant le niveau de protection anti-coupures correspondant à la nouvelle norme de classification.
UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE
- Une durée de vie plus longue et un niveau de performances plus élevé que d’autres gants équivalents.
- Durabilité - Plus résistants aux dommages, ils sont remplacés moins souvent et permettent de réaliser des économies sur les coûts d’achat de gants.
- Lavables et non salissants.
- Un confort exceptionnel pour une utilization intensive, réduit le risque de blessures et d’arrêts de travail.
QUEL REVÊTEMENT VOUS CONVIENT LE MIEUX ?
REVÊTEMENT EN NITRILE
Remarquablement flexibles et respirants, avec un haut niveau d’adhérence, de dextérité et de durabilité.
Le revêtement en mousse de nitrile absorbe l’huile de surface et l’écarte pour améliorer l’adhérence.
Excellente résistance aux déchirures et aux perforations (trois fois plus que le caoutchouc).
Protection contre les accrocs, coupures et éraflures.
Bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
Propriétés non allergènes.
Bonnes performances dans une fourchette de températures allant de -4 °C (25 °F) à 149 °C (300 °F), mais ces gants ne sont pas ignifugés.
REVÊTEMENT EN POLYURÉTHANE
Option de revêtement peu coûteuse.
Excellentes extensibilité et flexibilité - grande dextérité, douceur et résistance.
Adhérence unique sans être collant.
Résistance à l’abrasion et protection contre les coupures et éraflures mineures.
Faible perte de matière particulaire - réduit les risques de contamination.
Faible résistance à l’eau chaude. Ces gants ne sont pas recommandés pour une utilisation à une température supérieure à 79 °C (175 °F)
SANS REVÊTEMENT
Conçu pour les applications à écran tactile.
Respirants - éloignent la chaleur des mains, les maintenant plus fraîches que des gants enduits.
Vous avez des questions concernant nos THORMASAFE Diamond Cut produits ? Appelez le +32 (0) 14 34 64 34 ou joignez-nous via e-mail.