ProductPage

FLEXION Adaptateur droit acier BSPP-m/M-m STR-BM60-MM-OR

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Forme: Droit
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zingué
Raccord 1: Fileté
Taille de Raccord 1: 1/4" BSP cyl.
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2: M 14x1.5
Type d'étanchéité: O-ring
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Adaptateur droit acier BSPP-m/M-m STR-04BM60-14MM-OR FLEXION Adaptateur droit acier BSPP-m/M-m STR-04BM60-14MM-OR Numéro d`article ERIKS: 11485069
 
Prix (Par Unité):
4,14 €
Article de stock
Forme: Droit
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zingué
Raccord 1: Fileté
Taille de Raccord 1: 1/4" BSP cyl.
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2: M 14x1.5
Type d'étanchéité: O-ring
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)