|
OLEO TECNICA
SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFX100E
Numéro d`article ERIKS: 14471068
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "sae flange metric tapped 24° din 3901 afx100e",
"item_id": "gr0000001050708",
"material_number": "14471068",
"price": "58.43",
"item_brand": "oleo tecnica",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"sae flanges",
"item_category3":"threaded flanges",
"item_category4": "pr1579278055883789",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sae flange metric tapped 24° din 3901 afx100e",
"item_id": "gr0000001050708",
"material_number": "14471068",
"price": "58.43",
"item_brand": "oleo tecnica",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"sae flanges",
"item_category3":"threaded flanges",
"item_category4": "pr1579278055883789",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
OLEO TECNICA
SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFX402E
Numéro d`article ERIKS: 14471185
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "sae flange metric tapped 24° din 3901 afx402e",
"item_id": "gr0000001050713",
"material_number": "14471185",
"price": "81.91",
"item_brand": "oleo tecnica",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"sae flanges",
"item_category3":"threaded flanges",
"item_category4": "pr1579278055883789",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sae flange metric tapped 24° din 3901 afx402e",
"item_id": "gr0000001050713",
"material_number": "14471185",
"price": "81.91",
"item_brand": "oleo tecnica",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"sae flanges",
"item_category3":"threaded flanges",
"item_category4": "pr1579278055883789",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
OLEO TECNICA
SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFX403E
Numéro d`article ERIKS: 14471202
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "sae flange metric tapped 24° din 3901 afx403e",
"item_id": "gr0000001050714",
"material_number": "14471202",
"price": "101.16",
"item_brand": "oleo tecnica",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"sae flanges",
"item_category3":"threaded flanges",
"item_category4": "pr1579278055883789",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sae flange metric tapped 24° din 3901 afx403e",
"item_id": "gr0000001050714",
"material_number": "14471202",
"price": "101.16",
"item_brand": "oleo tecnica",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"sae flanges",
"item_category3":"threaded flanges",
"item_category4": "pr1579278055883789",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|