ProductPage

DANFOSS CETOP 2/2 Vanne B normalement fermés

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Taille: NG6/Cetop 3
Version: Sandwich
Type de valve: 2/2 (in B)
Modèle: Conventionnel
Pression de service maximum (bar): 250
Type de commande: Electrique
Flux d'huile maximale (l/min): 60
Tension
Matériau: Aluminium
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
SWV A324W+plug+SBV11NO-12 DANFOSS SWV A324W+plug+SBV11NO-12 Numéro d`article ERIKS: 12218094
 
Prix (Par Unité):
576,00 €
SWV A324W+plug+SBV11NO-24 DANFOSS SWV A324W+plug+SBV11NO-24 Numéro d`article ERIKS: 12218095
 
Prix (Par Unité):
575,00 €
Taille: NG6/Cetop 3
Version: Sandwich
Type de valve: 2/2 (in B)
Modèle: Conventionnel
Pression de service maximum (bar): 250
Type de commande: Electrique
Flux d'huile maximale (l/min): 60
Tension
Matériau: Aluminium
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)