ProductPage

EUROFLUID Plaque de montage simple en fonte NG10 ES5B..LL

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Options
Article de stock
Taille: NG10/Cetop 5
Nombre de vannes: 1
Matériau: Fonte
Position P et T: Côté
Position A et B: Côté
Préparé pour la soupape de décharge
Préparé pour 2/2 valve?: Non
Pression de service maximum (bar): 270
Raccords
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Plaque de base en acier ES5B34LLY pour NG10/1 EUROFLUID Plaque de base en acier ES5B34LLY pour NG10/1 Numéro d`article ERIKS: 12564127

Article de catalogue 1: B12564127

 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque de base en acier ES5B12LLY pour NG10/1 EUROFLUID Plaque de base en acier ES5B12LLY pour NG10/1 Numéro d`article ERIKS: 12564126

Article de catalogue 1: B12564126

 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque de base en acier ES5B12LLZ pour NG10/1+V EUROFLUID Plaque de base en acier ES5B12LLZ pour NG10/1+V Numéro d`article ERIKS: 12564128

Article de catalogue 1: B12564128

 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque de base en acier ES5B34LLZ pour NG10/1+V EUROFLUID Plaque de base en acier ES5B34LLZ pour NG10/1+V Numéro d`article ERIKS: 12564129

Article de catalogue 1: B12564129

 
Connectez-vous pour voir les prix
Article de stock
Taille: NG10/Cetop 5
Nombre de vannes: 1
Matériau: Fonte
Position P et T: Côté
Position A et B: Côté
Préparé pour la soupape de décharge
Préparé pour 2/2 valve?: Non
Pression de service maximum (bar): 270
Raccords
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)