ProductPage

GATES Tuyau hydraulique EFG3K-MTF (R12) MegaTuff™

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Recommande pour applications hydrauliques à très haute pression et à fortes impulsions.

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Article de stock
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Pression maximum de service (bar): 210
Norme EN: EN 856-R12
Norme SAE: SAE 100 R12
Norme ISO: ISO 3862 R12
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Tuyau hydraulique 20EFG3K-MTF GATES Tuyau hydraulique 20EFG3K-MTF Numéro d`article ERIKS: 975109
 
Prix (Par Mètre):
72,37 €
0,01 Mètre par emballage
Tuyau hydraulique 24EFG3K-MTF GATES Tuyau hydraulique 24EFG3K-MTF Numéro d`article ERIKS: 1021052
 
Prix (Par Mètre):
85,52 €
15 Mètre par emballage
Tuyau hydraulique 32EFG3K-MTF GATES Tuyau hydraulique 32EFG3K-MTF Numéro d`article ERIKS: 11374393
 
Prix (Par Mètre):
107,96 €
15 Mètre par emballage
Article de stock
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Pression maximum de service (bar): 210
Norme EN: EN 856-R12
Norme SAE: SAE 100 R12
Norme ISO: ISO 3862 R12
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)