Recommande pour applications hydrauliques à très haute pression et à fortes impulsions.
Informations techniques
Plage de températures:
Entre -40°C et +121°C
Construction
Tube:
A base de NBR (Nitrile).
Renforcement:
Quatre nappes spiralées alternées de fils en acier haute résistance.
Robe:
A base de CR (chloroprène).
Conformité MSHA.
Exécution
Jusqu’à 40% du rayon de courbure EN 856 4SP à la pression de service donnée.
Extrêmement flexible.
Performances supérieures à la tenue aux impulsions en flexion : testé à 1 000 000 cycles d’impulsion à 50 % du rayon de courbure EN 856 R12 et SAE 100R12 (sauf module -32).
Le tuyau est compatible avec les liquides hydrauliques biodégradables comme les esters synthétiques, les polyglycols et les huiles végétales, ainsi que les liquides à base de pétrole.
La robe spéciale MegaTuff™ Gates offre une résistance à l’abrasion 300 fois supérieure à la robe EFG3K standard testée selon la norme ISO 6945,
Approbation
Normes:
Supérieur à la norme ISO 3862 R12. EN 856 R12. SAE 100 R12.
Conforme ou supérieur aux exigences de performance of EN 856 4SP.