ProductPage

GATES Tuyau hydraulique TH8

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Applications hydrauliques à pression élevée, particulièrement pour la manipulation de matériaux au moyen de systèmes de poulies ou de tours tels que nacelles, élévateurs, grues hydrauliques, etc.

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Article de stock
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Pression maximum de service (bar)
Norme EN: EN 855-R8
Norme SAE: SAE 100 R8
Norme ISO: ISO 3949 R8
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Tuyau hydraulique 4TH8XCT76 GATES Tuyau hydraulique 4TH8XCT76 Numéro d`article ERIKS: 14607010
 
Connectez-vous pour voir les prix
76,2 Mètre par emballage
Tuyau hydraulique 6TH8XCT76 GATES Tuyau hydraulique 6TH8XCT76 Numéro d`article ERIKS: 11603933
 
Connectez-vous pour voir les prix
0,01 Mètre par emballage
Tuyau hydraulique 8TH8XCT76 GATES Tuyau hydraulique 8TH8XCT76 Numéro d`article ERIKS: 11603934
 
Connectez-vous pour voir les prix
0,01 Mètre par emballage
Tuyau hydraulique 12TH8XCT61 GATES Tuyau hydraulique 12TH8XCT61 Numéro d`article ERIKS: 14607011
 
Connectez-vous pour voir les prix
60,96 Mètre par emballage
Tuyau hydraulique 16TH8XCT61 GATES Tuyau hydraulique 16TH8XCT61 Numéro d`article ERIKS: 14607012
 
Connectez-vous pour voir les prix
60,96 Mètre par emballage
Article de stock
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Pression maximum de service (bar)
Norme EN: EN 855-R8
Norme SAE: SAE 100 R8
Norme ISO: ISO 3949 R8
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)