Recommande pour applications hydrauliques à pression élevée.
Facilite le routage et l’installation dans les endroits exigus.
Informations techniques
Plage de températures:
Entre -40°C et +100°C en utilisation continue et +121°C en utilisation intermittente.
Construction
Tube:
A base de NBR (Nitrile).
Renforcement:
Deux tresses en acier haute résistance.
Robe:
A base de NBR/PVC.
Conformité MSHA.
Exécution
70% du rayon de courbure EN 857 2SC et 50 % du rayon de courbure EN 853 2SN à la pression de service donnée.
Performances supérieures à la tenue aux impulsions en flexion: testé à 600 000 cycles d’impulsion.
Le tuyau M5K est compatible avec les liquides hydrauliques biodégradables comme les esters synthétiques, les polyglycols et les huiles végétales, ainsi que les liquides à base de pétrole.
Approbation
Normes:
Spécifique Gates.
Conforme ou supérieur aux exigences de performance EN 857 2SC.