Recommande pour applications hydrauliques à pression élevée.
Facilite le routage et l’installation dans les endroits exigus.
Informations techniques
Plage de températures:
Entre -40°C et +100°C en utilisation continue et +121°C en utilisation intermittente.
Construction
Tube:
A base de NBR (Nitrile).
Renforcement:
Deux tresses en acier haute résistance.
Robe:
A base de NBR/PVC.
Conformité MSHA.
MegaTuff™.
Exécution
50 % du rayon de courbure EN 857 2SC et 40 % du rayon de courbure EN 853 2SN à la pression de service donnée.
Alternative aux tuyaux spiralés dans des applications à haute pression, où la flexibilité est requise.
Performances supérieures à la tenue aux impulsions en flexion: testé à 600 000 cycles d’impulsion.
Léger.
Le tuyau M4K-MTF est compatible avec les liquides hydrauliques biodégradables comme les esters synthétiques, les polyglycols et les huiles végétales, ainsi que les liquides à base de pétrole.
La robe spéciale MegaTuff™ Gates offre une résistance à l’abrasion 300 fois supérieure à la robe M4K standard testée selon la norme ISO 6945,
Approbation
Normes:
Supérieur à la norme ISO 11237 R19. SAE 100 R19.
Conforme ou supérieur aux exigences de performance EN 857 2SC.