ProductPage

OMFB Pompe PM sans réservoir

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Type: Pompe manuelle
Soupape de contrôle de descente: Oui
Soupape de sécurité: Non
Distributeur: Non
Débit pompe haute-pression (cm³/course)
Capacité du réservoir (l): Sans réservoir
Pression de service maximum (bar)
Exécution: Une vitesse
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Pompe à main PM20 sans ballon OMFB Pompe à main PM20 sans ballon Numéro d`article ERIKS: 1014694

Article de catalogue 1: B1014694

 
Connectez-vous pour voir les prix
Pompe à main PM50 sans ballon OMFB Pompe à main PM50 sans ballon Numéro d`article ERIKS: 1014704

Article de catalogue 1: B1014704

 
Connectez-vous pour voir les prix
Pompe à main PM70 sans ballon OMFB Pompe à main PM70 sans ballon Numéro d`article ERIKS: 1020106

Article de catalogue 1: B1020106

 
Connectez-vous pour voir les prix
Article de stock
Type: Pompe manuelle
Soupape de contrôle de descente: Oui
Soupape de sécurité: Non
Distributeur: Non
Débit pompe haute-pression (cm³/course)
Capacité du réservoir (l): Sans réservoir
Pression de service maximum (bar)
Exécution: Une vitesse
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)