ProductPage

VOSS Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou SDAE/SDAEC F

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

- Raccord à visser orientable coudé
- Filetage: métrique cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SDAEC) ou sans écrou et bague coupante (SDAE)
- Type de joint: joint torique (forme F)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Réglable: Oui
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2
Type d'étanchéité: joint torique (forme F)
Effacer les filtres     (37 des 37 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-L6-M10F VOSS Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-L6-M10F Numéro d`article ERIKS: 11451238
 
Prix (Par Unité):
5,04 €
Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-S6-M12F VOSS Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-S6-M12F Numéro d`article ERIKS: 11451248
 
Prix (Par Unité):
19,51 €
Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-L8-M12F VOSS Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-L8-M12F Numéro d`article ERIKS: 11451239
 
Prix (Par Unité):
4,70 €
Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-S8-M14F VOSS Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-S8-M14F Numéro d`article ERIKS: 11451249
 
Prix (Par Unité):
20,05 €
Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-L10-M14F VOSS Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-L10-M14F Numéro d`article ERIKS: 11451240
 
Prix (Par Unité):
4,79 €
Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-S10-M16F VOSS Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-S10-M16F Numéro d`article ERIKS: 11451250
 
Prix (Par Unité):
35,91 €
Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-L12-M16F VOSS Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-L12-M16F Numéro d`article ERIKS: 11451241
 
Prix (Par Unité):
6,48 €
Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-S12-M18F VOSS Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-S12-M18F Numéro d`article ERIKS: 11451251
 
Prix (Par Unité):
36,76 €
Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-L15-M18F VOSS Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-L15-M18F Numéro d`article ERIKS: 11451242
 
Prix (Par Unité):
8,66 €
Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-S16-M22F VOSS Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-S16-M22F Numéro d`article ERIKS: 11451252
 
Prix (Par Unité):
37,48 €
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Réglable: Oui
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2
Type d'étanchéité: joint torique (forme F)
Effacer les filtres     (37 des 37 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant