ProductPage

VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur métrique joint souple profilé SWSDS E

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

- Adapteur orientable
- Embout de tube prémonté
- Filetage: métrique cylindrique
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague: Complet
Réglable: Oui
Raccord 1: Embout de tube
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2
Type d'étanchéité: joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L6-M10E VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L6-M10E Numéro d`article ERIKS: 11450860
 
Prix (Par Unité):
6,35 €
Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S6-M12E VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S6-M12E Numéro d`article ERIKS: 11450870
 
Connectez-vous pour voir les prix
Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L8-M12E VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L8-M12E Numéro d`article ERIKS: 11450861
 
Connectez-vous pour voir les prix
Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S8-M14E VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S8-M14E Numéro d`article ERIKS: 11450871
 
Connectez-vous pour voir les prix
Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L10-M14E VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L10-M14E Numéro d`article ERIKS: 11450862
 
Connectez-vous pour voir les prix
Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S10-M16E VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S10-M16E Numéro d`article ERIKS: 11450872
 
Prix (Par Unité):
2,70 €
Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L12-M16E VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L12-M16E Numéro d`article ERIKS: 11450863
 
Prix (Par Unité):
3,22 €
Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S12-M18E VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S12-M18E Numéro d`article ERIKS: 11450873
 
Prix (Par Unité):
3,01 €
Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S14-M20E VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S14-M20E Numéro d`article ERIKS: 11450874
 
Connectez-vous pour voir les prix
Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L15-M18E VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L15-M18E Numéro d`article ERIKS: 11450864
 
Prix (Par Unité):
3,44 €
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague: Complet
Réglable: Oui
Raccord 1: Embout de tube
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2
Type d'étanchéité: joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant