ProductPage

FLEXION Embout à sertir coude 45° bride SAE 6000 PSI (code 62) QHJ-FLH4

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Raccord monobloc ou deux pièces: Deux parties
Matériau: Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Type de raccord: Bride
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Extrémité de raccordement: SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Angle (Degrees) (°): 45
Modèle du coude: Standard
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Embout à sertir coude 45° bride SAE 6000 PSI (code 62) QHJ12FLH412 FLEXION Embout à sertir coude 45° bride SAE 6000 PSI (code 62) QHJ12FLH412 Numéro d`article ERIKS: 14340612
 
Prix (Par Unité):
91,98 €
Embout à sertir coude 45° bride SAE 6000 PSI (code 62) QHJ20FLH420 FLEXION Embout à sertir coude 45° bride SAE 6000 PSI (code 62) QHJ20FLH420 Numéro d`article ERIKS: 14340637
 
Prix (Par Unité):
191,71 €
Embout à sertir coude 45° bride SAE 6000 PSI (code 62) QHJ24FLH424 FLEXION Embout à sertir coude 45° bride SAE 6000 PSI (code 62) QHJ24FLH424 Numéro d`article ERIKS: 14340644
 
Prix (Par Unité):
111,93 €
Embout à sertir coude 45° bride SAE 6000 PSI (code 62) QHJ24FLH432 FLEXION Embout à sertir coude 45° bride SAE 6000 PSI (code 62) QHJ24FLH432 Numéro d`article ERIKS: 14340625
 
Prix (Par Unité):
480,40 €
Embout à sertir coude 45° bride SAE 6000 PSI (code 62) QHJ32FLH432 FLEXION Embout à sertir coude 45° bride SAE 6000 PSI (code 62) QHJ32FLH432 Numéro d`article ERIKS: 14340620
 
Prix (Par Unité):
201,59 €
Article de stock
Raccord monobloc ou deux pièces: Deux parties
Matériau: Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Type de raccord: Bride
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Extrémité de raccordement: SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Angle (Degrees) (°): 45
Modèle du coude: Standard
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)