ProductPage

FLEXION Embout à sertir coude 90° bride SAE 3000 PSI (code 61) ZHA-FLL9

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Raccord monobloc ou deux pièces: Deux parties
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Type de raccord: Bride
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Extrémité de raccordement: SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Angle (Degrees) (°): 90
Modèle du coude: Standard
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Embout à sertir coude 90° bride SAE 3000 PSI (code 61) ZHA12FLL912 FLEXION Embout à sertir coude 90° bride SAE 3000 PSI (code 61) ZHA12FLL912 Numéro d`article ERIKS: 13557948
 
Prix (Par Unité):
15,38 €
Embout à sertir coude 90° bride SAE 3000 PSI (code 61) ZHA16FLL920 FLEXION Embout à sertir coude 90° bride SAE 3000 PSI (code 61) ZHA16FLL920 Numéro d`article ERIKS: 13557950
 
Prix (Par Unité):
28,77 €
Embout à sertir coude 90° bride SAE 3000 PSI (code 61) ZHA16FLL916 FLEXION Embout à sertir coude 90° bride SAE 3000 PSI (code 61) ZHA16FLL916 Numéro d`article ERIKS: 13557949
 
Prix (Par Unité):
22,66 €
Embout à sertir coude 90° bride SAE 3000 PSI (code 61) ZHA20FLL924 FLEXION Embout à sertir coude 90° bride SAE 3000 PSI (code 61) ZHA20FLL924 Numéro d`article ERIKS: 13557952
 
Prix (Par Unité):
52,47 €
Embout à sertir coude 90° bride SAE 3000 PSI (code 61) ZHA20FLL920 FLEXION Embout à sertir coude 90° bride SAE 3000 PSI (code 61) ZHA20FLL920 Numéro d`article ERIKS: 13557951
 
Prix (Par Unité):
36,50 €
Embout à sertir coude 90° bride SAE 3000 PSI (code 61) ZHA24FLL924 FLEXION Embout à sertir coude 90° bride SAE 3000 PSI (code 61) ZHA24FLL924 Numéro d`article ERIKS: 13557953
 
Prix (Par Unité):
58,38 €
Embout à sertir coude 90° bride SAE 3000 PSI (code 61) ZHA32FLL932 FLEXION Embout à sertir coude 90° bride SAE 3000 PSI (code 61) ZHA32FLL932 Numéro d`article ERIKS: 13557954
 
Prix (Par Unité):
87,96 €
Article de stock
Raccord monobloc ou deux pièces: Deux parties
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Type de raccord: Bride
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Extrémité de raccordement: SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Angle (Degrees) (°): 90
Modèle du coude: Standard
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)