ProductPage

FLEXION Embout à sertir coude 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant QHJ-SLS9/SHS9

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Raccord monobloc ou deux pièces: Deux parties
Matériau: Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Type de raccord: Filetage femelle tournant
Type d'écrou: Ecrou monobloc
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Extrémité de raccordement: Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Angle (Degrees) (°): 90
Modèle du coude: Standard
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Embout à sertir coude 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant QHJ12SHS920SB FLEXION Embout à sertir coude 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant QHJ12SHS920SB Numéro d`article ERIKS: 14340963
 
Prix (Par Unité):
76,98 €
Embout à sertir coude 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant QHJ12SHS925SB FLEXION Embout à sertir coude 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant QHJ12SHS925SB Numéro d`article ERIKS: 14341074
 
Prix (Par Unité):
78,26 €
Embout à sertir coude 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant QHJ16SHS925SB FLEXION Embout à sertir coude 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant QHJ16SHS925SB Numéro d`article ERIKS: 14340946
 
Prix (Par Unité):
104,54 €
Embout à sertir coude 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant QHJ16SHS930SB FLEXION Embout à sertir coude 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant QHJ16SHS930SB Numéro d`article ERIKS: 14341060
 
Prix (Par Unité):
113,70 €
Embout à sertir coude 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant QHJ20SHS938SB FLEXION Embout à sertir coude 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant QHJ20SHS938SB Numéro d`article ERIKS: 14341053
 
Prix (Par Unité):
178,50 €
Article de stock
Raccord monobloc ou deux pièces: Deux parties
Matériau: Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Type de raccord: Filetage femelle tournant
Type d'écrou: Ecrou monobloc
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Extrémité de raccordement: Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Angle (Degrees) (°): 90
Modèle du coude: Standard
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)