ProductPage

FLEXION Embout à sertir coude 45° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZFA-SLS4/SHS4

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Raccord monobloc ou deux pièces: Deux parties
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Type de raccord: Filetage femelle tournant
Type d'écrou: Ecrou monobloc
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Extrémité de raccordement: Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Angle (Degrees) (°): 45
Modèle du coude: Standard
Effacer les filtres     (38 des 38 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Embout à sertir coude 45° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZFA03SLS406SB FLEXION Embout à sertir coude 45° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZFA03SLS406SB Numéro d`article ERIKS: 13557669
 
Prix (Par Unité):
3,13 €
Embout à sertir coude 45° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZFA04SLS406CN FLEXION Embout à sertir coude 45° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZFA04SLS406CN Numéro d`article ERIKS: 13557670
 
Prix (Par Unité):
2,53 €
Embout à sertir coude 45° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZFA04SHS406SB FLEXION Embout à sertir coude 45° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZFA04SHS406SB Numéro d`article ERIKS: 13558174
 
Prix (Par Unité):
3,76 €
Embout à sertir coude 45° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZFA04SLS408SB FLEXION Embout à sertir coude 45° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZFA04SLS408SB Numéro d`article ERIKS: 12728064
 
Prix (Par Unité):
1,99 €
Embout à sertir coude 45° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZFA04SHS408SB FLEXION Embout à sertir coude 45° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZFA04SHS408SB Numéro d`article ERIKS: 13557653
 
Prix (Par Unité):
2,46 €
Embout à sertir coude 45° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZFA04SLS410SB FLEXION Embout à sertir coude 45° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZFA04SLS410SB Numéro d`article ERIKS: 12111208
 
Prix (Par Unité):
2,21 €
Embout à sertir coude 45° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZFA04SHS410SB FLEXION Embout à sertir coude 45° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZFA04SHS410SB Numéro d`article ERIKS: 13557654
 
Prix (Par Unité):
2,66 €
Embout à sertir coude 45° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZFA04SHS412SB FLEXION Embout à sertir coude 45° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZFA04SHS412SB Numéro d`article ERIKS: 13557655
 
Prix (Par Unité):
3,46 €
Embout à sertir coude 45° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZFA05SLS408SB FLEXION Embout à sertir coude 45° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZFA05SLS408SB Numéro d`article ERIKS: 13557672
 
Prix (Par Unité):
3,97 €
Embout à sertir coude 45° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZFA05SLS410SB FLEXION Embout à sertir coude 45° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZFA05SLS410SB Numéro d`article ERIKS: 12768529
 
Prix (Par Unité):
2,25 €
Article de stock
Raccord monobloc ou deux pièces: Deux parties
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Type de raccord: Filetage femelle tournant
Type d'écrou: Ecrou monobloc
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Extrémité de raccordement: Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Angle (Degrees) (°): 45
Modèle du coude: Standard
Effacer les filtres     (38 des 38 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant