ProductPage

FLEXION Embout à sertir droit filetage BSP femelle tournant 60° cône OR ZFA-SBS

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Raccord monobloc ou deux pièces: Deux parties
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Type de raccord: Filetage femelle tournant
Type d'écrou
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Extrémité de raccordement: BSP 60° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Angle (Degrees) (°): 0
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Embout à sertir droit filetage BSP femelle tournant 60° cône OR ZFA04SBS04SB FLEXION Embout à sertir droit filetage BSP femelle tournant 60° cône OR ZFA04SBS04SB Numéro d`article ERIKS: 13557450
 
Prix (Par Unité):
1,84 €
Embout à sertir droit filetage BSP femelle tournant 60° cône OR ZFA06SBS06SB FLEXION Embout à sertir droit filetage BSP femelle tournant 60° cône OR ZFA06SBS06SB Numéro d`article ERIKS: 13557451
 
Prix (Par Unité):
1,56 €
Embout à sertir droit filetage BSP femelle tournant 60° cône OR ZFA08SBS08SB FLEXION Embout à sertir droit filetage BSP femelle tournant 60° cône OR ZFA08SBS08SB Numéro d`article ERIKS: 13557452
 
Prix (Par Unité):
2,51 €
Embout à sertir droit filetage BSP femelle tournant 60° cône OR ZFA12SBS12CN FLEXION Embout à sertir droit filetage BSP femelle tournant 60° cône OR ZFA12SBS12CN Numéro d`article ERIKS: 13557453
 
Prix (Par Unité):
27,06 €
Embout à sertir droit filetage BSP femelle tournant 60° cône OR ZFA16SBS16CN FLEXION Embout à sertir droit filetage BSP femelle tournant 60° cône OR ZFA16SBS16CN Numéro d`article ERIKS: 13557454
 
Prix (Par Unité):
6,78 €
Article de stock
Raccord monobloc ou deux pièces: Deux parties
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Type de raccord: Filetage femelle tournant
Type d'écrou
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Extrémité de raccordement: BSP 60° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Angle (Degrees) (°): 0
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)